カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • KSフィルター(2)
  • スイデン(1)
  • 日本製線(1)
  • スマートバリュー(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg3p」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
関連キーワード
電熱機器(ヒーター)カテゴリ