カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 旭精工(17)
  • Canon(1)
  • スバル(20)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • テンパール工業(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 神沢精工(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • 三菱(2)
  • StarTech.com(2)
  • FIRSTCOM(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc210」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインサーモ 八光電機ファインサーモ八光電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)
F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機F-3 タイプ用サーミスタ八光電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
関連キーワード
1010j特集