カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- HAKKO(白光)(20)
- goot(太洋電機産業)(2)
- サンハヤト(1)
- ホーザン(1)
- VISHAY(1)
- A.T.FIELD(1)
「hakko 1003」の検索結果

熱風発生機 15kW
八光電機¥729,800税込¥802,7801台9日以内出荷コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1003材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125吐出口径(Φmm)123騒音値(dB)85/90最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.8/24.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.65/2.37