カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(7)
- ホーザン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アズワン(2)
- E-Value(1)
- ミラック光学(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- SIPEL(1)
- スリーエスシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hakko 393」の検索結果
特価

熱風発生機(HAP2000シリーズ)
八光電機¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥・硬化。塗装部品の予熱及び乾燥。食品機材の加熱・殺菌・解凍。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥。ゴム成型品の二次加硫。キャップシールの熱収縮トラスコ品番536-0296材質筐体:アルスター鋼板、ヒーター:SUS304(ステンレス)容量(kW)3幅(mm)275高さ(mm)393奥行(mm)594電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.4/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.91RoHS指令(10物質対応)対応
100V熱風発生機
八光電機¥429,800税込¥472,7801台6日以内出荷高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。300℃まで温度制御可能です。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1004材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)1.2幅(mm)274高さ(mm)393奥行(mm)490電源(V)100温度範囲(℃)常温~300吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.89RoHS指令(10物質対応)対応