カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
- goot(太洋電機産業)(3)
- HAKKO(白光)(105)
- WIZ'A(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 八興(3)
- 八興販売(1)
- 岩田製作所(1)
「hakko 810」の検索結果
特価

フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ
八光電機¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A