カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(17)
- ホーザン(1)
「hakko n1-20」の検索結果
特価

温度調節器(デジタル調節計)
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)