カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
「hap40」の検索結果
特価

熱風発生器
八光電機¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150