カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • KANON(中村製作所)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hyk0100」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
電熱機器(ヒーター)カテゴリ