カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- 日本バルカー(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニチアス(13)
- 三ツ星ベルト(10)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- ダイコー(4)
- ELPA(3)
- CKD(3)
- TRUSCO(2)
- ビクセン(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 大同メタル工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「k5t50」の検索結果

フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ
八光電機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A
ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ
八光電機¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。タイプフランジタイプヒーター外径:Φ12×3本機能温調器の有無:あり材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)温度調節範囲(℃)32~110温度調節液膨式サーモスタット材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨キャブタイヤケーブル(m)電源電線:2フランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A