カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- HIOKI(日置電機)(6)
- CKD(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- NEC(2)
- アメリカン電機(2)
- 山洋電気(2)
- 三桂製作所(2)
- 南国フレキ工業(2)
- アサダ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オイレス工業(1)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「p3210」の検索結果

投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)3.1寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)鉄電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷から15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75