カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- 鷺宮製作所(9)
- オリエンタルモーター(1)
- 静岡製機(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(1)
- TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rws-c1060」の検索結果

ロバートショウサーモスタットBCシリーズ
八光電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)