カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbh0485」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
電熱機器(ヒーター)カテゴリ