カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • 岩田製作所(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(42)
  • ジョー・プリンス竹下(38)
  • TRUSCO(29)
  • 栃木屋(23)
  • エスコ(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • ヨコヅナ(10)
  • BXカネシン(10)
  • 長尾製作所(9)
  • ノーブランド(8)
  • ニシムラ(8)
  • セメダイン(5)
  • タカチ電機工業(5)
  • ロックペイント(5)
  • カメダデンキ(5)
  • DARKFLASH(5)
  • ラクテム(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 鉄」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ八光電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25発熱密度(W/cm2)10
オイル加熱ユニット 八光電機オイル加熱ユニット八光電機(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200材質(本体)SPCC(塗装)最高使用圧力(MPa)0.3温度調節範囲(℃)33~120発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)温度ヒューズ139℃(過昇防止)温度調節液膨式サーモスタット寸法ERp1寸法DRp1材質(管体)SGP
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
発熱密度(W/cm2)2.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ八光電機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ八光電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25発熱密度(W/cm2)10
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ヒーターΦ12×3本発熱密度(W/cm2)2.5
関連キーワード
電熱機器(ヒーター)カテゴリ