カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- モノタロウ(9)
- CKD(141)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- MEAN WELL(4)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- omron(オムロン)(7)
- RECOM(10)
- SMC(53)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- TOKISTAR(8)
- TRACO POWER(11)
- エレコム(4)
- カシムラ(13)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ドーワ(4)
- マリンテック(5)
- 三木プーリ(37)
- 東芝テリー(4)
- ブランドをもっと見る
「24v 35w」の検索結果
特価

フラット照明
CCS(シーシーエス)¥51,286~税込¥56,415~1個当日出荷から13日以内出荷高輝度タイプ付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
ドーム照明 HPD2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,286税込¥232,4151個7日以内出荷ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥281,059税込¥309,1651個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LFX3-PTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥360,353税込¥396,3881個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3-Gシリーズ
CCS(シーシーエス)¥267,648税込¥294,4131個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B