カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- AICA(アイカ工業)(45)
- フォーク(Nuovo)(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- エスコ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- MICROCHIP(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NTB(5)
- PROST's(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 東京堂(3)
- LIVRE(リブレ)(3)
- TRW(3)
- オーム電機(2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
「FV3」の検索結果

拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥2,000~税込¥2,200~1個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥5,572~税込¥6,129~1個7日以内出荷から8日以内出荷照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます高さ(mm)0.63
同軸照明 LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥110,000~税込¥121,000~1個7日以内出荷カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)
CCS(シーシーエス)¥19,295~税込¥21,225~1個12日以内出荷耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥80,353~税込¥88,388~1個12日以内出荷付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572税込¥140,3291個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
LFV3-Gシリーズ
CCS(シーシーエス)¥98,824~税込¥108,706~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B