カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- SMC(347)
- HEIDON(新東科学)(7)
- ホンダ(5)
- マキタ(5)
- BEET(3)
- アソー(2)
- サンコー(三甲)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ノガ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 矢崎化工(2)
- ABRACON(2)
- スリーワンモータ(2)
- THERMALTAKE(2)
- 東邦大信(2)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
「bl1200」の検索結果
特価

HLDL3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥415,883税込¥457,4711個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
HLDL3シリーズ用 拡散板
CCS(シーシーエス)¥14,824税込¥16,3061個当日出荷から12日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LNSDシリーズ
CCS(シーシーエス)¥303,765税込¥334,1421個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
HLDL3シリーズ用 偏光板
CCS(シーシーエス)¥38,589税込¥42,4481個12日以内出荷材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)