カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(15)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 日本バイリーン(1)
「hakko a1572」の検索結果
特価

LFXVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥111,177~税込¥122,295~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B