カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlv3-22sw-2」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    ¥69,059税込¥75,965
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    ¥71,059税込¥78,165
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集