カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- オーム電機(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ハタヤリミテッド(3)
- 山田照明(5)
- 岩崎電気(1)
「ldr20」の検索結果
特価

拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
CCS(シーシーエス)¥66,000税込¥72,6001個7日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ
CCS(シーシーエス)¥226,286~税込¥248,915~1個7日以内出荷水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥377,572税込¥415,3291個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365