カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(87)
  • マキシンコー(86)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(47)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • SMC(27)
  • ハンマーキャスター(17)
  • ベルポニー(17)
  • 日東工業(16)
  • イシハシ精工(14)
  • ハイテクウッドプラス(13)
  • 理研計器(12)
  • オリエンタルモーター(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • TRUSCO(7)
  • ナブテスコサービス(7)
  • イスカル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    86,286税込94,915
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    47,836税込52,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 HPR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    112,572税込123,829
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
    用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    354,118税込389,530
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    161,648税込177,813
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    124,589税込137,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3-Gシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    242,000税込266,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
ステージ/画像処理カテゴリ
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
"rd50" CCS(シーシーエス) 【通販モノタロウ】