カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • NOVA(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • VISHAY(191)
  • WURTH ELEKTRONIK(62)
  • ホンダ(46)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • ミツビシ(32)
  • brembo(29)
  • サンドビック(28)
  • SMC(25)
  • アズマ工業(18)
  • TRACO POWER(18)
  • SANDVIK(15)
  • ATHENA(アテナ)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    16,471税込18,118
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    38,858税込42,744
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • 角型ローアングル照明 CCS(シーシーエス)

    角型ローアングル照明

    CCS(シーシーエス)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    高出力 角型ローアングル照明
    付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形
  • スポット照明 CCS(シーシーエス)

    スポット照明

    CCS(シーシーエス)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書長さ(mm)42.6幅(mm)22高さ(mm)49適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40材質(ケース)アルミ合金保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)先端径(Φmm)8使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    46,353税込50,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    102,000税込112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    68,000税込74,800
    1個
    12日以内出荷
    付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3-Gシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    98,824税込108,706
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    80,353税込88,388
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • MSUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MSUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    245,059税込269,565
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    360,353税込396,388
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    UV3/VL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    121,000税込133,100
    1個
    12日以内出荷
  • FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    86,471税込95,118
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • MFUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MFUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    151,412税込166,553
    1個
    12日以内出荷
    材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
関連キーワード
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro
  • smd