カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KITACO(2)
- LAPP(8)
- MIKALOR(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- ウエルドテック社(3)
- ゴールドウイン(2)
- ノーブランド(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(8)
- ミドリ安全(10)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三和[店舗什器・備品](22)
- 吉年(3)
- 城東テクノ(2)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
- ブランドをもっと見る
「sw-27」の検索結果

フラット照明
CCS(シーシーエス)¥52,572税込¥57,8291個当日出荷から13日以内出荷高輝度タイプ付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥46,353税込¥50,9881個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥83,412税込¥91,7531個12日以内出荷付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3-Gシリーズ
CCS(シーシーエス)¥114,353税込¥125,7881個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B