カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- ウエルドテック社(13)
- PITWORK(日産)(3)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- リングスター(2)
- 青木精密工業(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- ナイキ(1)
- ノーブランド(1)
- スリーライン(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- クボタ(Kubota)(1)
「sw-450」の検索結果

HLDL3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥204,942税込¥225,4361個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
HLDL3シリーズ用 拡散板
CCS(シーシーエス)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷から12日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLDL3シリーズ用 偏光板
CCS(シーシーエス)¥17,059税込¥18,7651個12日以内出荷材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)