カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- NSK(日本精工)(9)
- SAMTEC(53)
- SK11(5)
- アルインコ(2)
- イチグチ(12)
- イトーキ(4)
- イマダ(5)
- タンガロイ(4)
- ミヤナガ(3)
- メイキコウ(6)
- ワンド(マイセット)(14)
- 三菱電機(4)
- 京セラ(2)
- 吉年(7)
- 富士電機(7)
- 未来舎(12)
- 永興電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「sw120」の検索結果
特価

リング照明 LDR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥392,572税込¥431,8291個当日出荷から7日以内出荷角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
フラット照明
CCS(シーシーエス)¥332,572税込¥365,8291個当日出荷から13日以内出荷高輝度タイプ付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
角型ローアングル照明
CCS(シーシーエス)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷高出力 角型ローアングル照明付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色白保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥281,059税込¥309,1651個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300