カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)
- ホンダ(8)
- 南国フレキ工業(4)
- brembo(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- タンガロイ(1)
- プロテック(1)
「mf107」の検索結果

窒素ガス発生装置付き
JAPANUNIX(ジャパンユニックス)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%最大消費電力(W)100流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4