溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
石筆日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとしてご使用ください
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
ソフトLEDアルカプッシュライト日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)寸法(mm)Φ12×137質量(g)約30電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製)質量(g)293タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
918 防災面Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
革製溶接面日本光器製作所(NIKKO)欠品中
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
ゴムバンドで取付。
用途溶接・溶断作業形状開閉窓質量(g)約290タイプゴムバンド取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)370×380開閉角度(°)180L
溶接頭巾天丸グレー1号日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)80長さ(cm)29職業別シーン溶接工
溶接面 PAシリーズ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。
NⅡ型アダプター日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
溶接頭巾天丸グレー2号日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)100長さ(cm)35職業別シーン溶接工
遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から4日以内出荷
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
溶接用プレート日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
遮光プレートをスパークから保護。
耐衝撃性に優れる。軽量。
軽作業メガネ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
軽量でかけやすい設計、レンズはUVカット、曇り止め加工です
材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート色透明質量(g)約24
U溝用受金具日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
主に溝付帽に取付可能
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
一眼式保護メガネ日本光器製作所(NIKKO)欠品中
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様オーバーグラス・一体成型レンズ色薄黄色材質(レンズ)ナイロン質量(g)45フレーム色クリア
大型溶接面日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面防塵マスクや電動ファン付きマスク対応開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途ヘルメット取付タイプ大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180関連資料(0.44MB)
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル雅7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA-雅5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
床皮足カバー溶接用 (カギ止)日本光器製作所(NIKKO)欠品中
燃えにくく丈夫な床皮製
材質床皮質量(g)285幅(cm)(上部)17、(底)30高さ(cm)23職業別シーン溶接工
白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から翌々日出荷
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×137電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
バラ柄レース サイドカーテン雅5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
ハンドルカバー ベルティ雅6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)