溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
石筆日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとしてご使用ください
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
ソフトLEDアルカプッシュライト日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)寸法(mm)Φ12×137質量(g)約30電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製)質量(g)293タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
革製溶接面日本光器製作所(NIKKO)欠品中
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
ゴムバンドで取付。
用途溶接・溶断作業形状開閉窓質量(g)約290タイプゴムバンド取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)370×380開閉角度(°)180L
918 防災面Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
溶接頭巾天丸グレー1号日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)80長さ(cm)29職業別シーン溶接工
溶接面 PAシリーズ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。
NⅡ型アダプター日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
溶接頭巾天丸グレー2号日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)100長さ(cm)35職業別シーン溶接工
溶接用プレート日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
遮光プレートをスパークから保護。
耐衝撃性に優れる。軽量。
遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から4日以内出荷
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
U溝用受金具日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
主に溝付帽に取付可能
軽作業メガネ日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
軽量でかけやすい設計、レンズはUVカット、曇り止め加工です
材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート色透明質量(g)約24
大型溶接面日本光器製作所(NIKKO)当日出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面防塵マスクや電動ファン付きマスク対応開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途ヘルメット取付タイプ大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180関連資料(0.44MB)
一眼式保護メガネ日本光器製作所(NIKKO)欠品中
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様オーバーグラス・一体成型レンズ色薄黄色材質(レンズ)ナイロン質量(g)45フレーム色クリア
床皮足カバー溶接用 (カギ止)日本光器製作所(NIKKO)欠品中
燃えにくく丈夫な床皮製
材質床皮質量(g)285幅(cm)(上部)17、(底)30高さ(cm)23職業別シーン溶接工
白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm日本光器製作所(NIKKO)当日出荷から翌々日出荷
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×137電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
904 ギアバンド式防災面 Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型