パソコン/周辺機器 (20) 家電 (4) 空調・電設資材 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (4件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g) 約30 ポート数 3ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×34×13(突起物含まず) 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 5~40℃、5~85% 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチ採用!高感度のBlueLED搭載!手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品 保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3776-96
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 色 ブラック インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数 108キー キー配列 日本語 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-31
USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約4 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×9×33(キャップ含む) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 動作電圧(V) 5.0±5%
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別 TabキーUSB 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g) 約57 電源 電池(単3×1本) 対応OS Android、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×39×101 インターフェース Bluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HID(Human Interface Device profile)
ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブルケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適抜き差しがしやすいコネクターデザイン
規格 カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造 線体:ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲 温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 4対UTPストレートケーブル 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 250 ケーブル太さ(mm) 4.4 爪折れ防止 ○
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色 ブラック 質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1) センサータイプ IRLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番 64-3778-33 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 2.4GHz
Bluetoothキーボード スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth 5.0対応フルキーボード3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) 約475(電池含まず) 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、macOS 12、OS X 10.9以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 14~5、Android 4.4 接続方式 無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約443×約31×約152 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数 2.4GHz帯
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様 (10m以上は単線) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 最大10 伝送帯域(MHz) 500 爪折れ防止 あり ケーブルタイプ フラット
USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブルPS3/PS4に対応DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれないRoHS基準値準拠
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約25 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Chrome OS コネクタ形状 USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種 USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間 6か月 アズワン品番 64-3774-30 USBタイプ USB2.0/1.1 オス形状 USB Type-A メス形状 モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプ メス - オス
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約62(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 感度 ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 指向性 全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
PCヘッドセット延長ケーブル 4極 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できるジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容 本体 コネクタ形状 3.5mm 4極ミニプラグ 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと) 保証期間 6か月間
ディスプレイケーブル D-sub15pin 10m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる小型で持ち運びやすい耳かけタイプまわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約26(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.0 感度 ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 耳かけ型
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約70 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー レーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×37×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PS/2、USB両対応手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1)、PS/2 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色 ブラック 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 10 構造 単線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート グリーン購入法 適合 爪折れ防止 ○ ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用
色 ブラック コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル径(Φmm) 約4.5