カテゴリ
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(4)
- BIG DAISHOWA(5)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- omron(オムロン)(7)
- PROST's(6)
- TIME(5)
- TRUSCO(4)
- オリエンタルモーター(6)
- ケナメタル(8)
- コンドーテック(4)
- ダイヤトレンド(9)
- ニッタ(12)
- ミヤコ自動車(5)
- メディアカバーマーケット(44)
- 日研工作所(6)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「4u5」の検索結果
特価

USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブ
BUFFALO(バッファロー)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠付属品本体、取扱説明書/保証書質量(g)約53ポート数4ポート電源バスパワー/USB PD3.0給電インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)データ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)
法人向け 有線VPNルーター
BUFFALO(バッファロー)¥81,980税込¥90,1781台欠品中センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書質量(g)846.8電源(V)AC100~120(50/60Hz)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリングUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:4000GB●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット搭載済数:4台●リダンダント電源:なし●本体サイズ(W):170mm●チーミング:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●VCCI:対応●本体サイズ(D):230mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●本体サイズ(D):430mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●本体サイズ(W):430mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom C3338●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202●リダンダント電源:なし●搭載済ストレージ容量:8000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●RAIDコントローラー数:1個●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合