カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- ホンダ(74)
- StarTech.com(54)
- ハーティング(22)
- SMC(20)
- Bel-Stewart(17)
- D'Addario(12)
- TRUSCO(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- サンワサプライ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ノーブランド(4)
- 三菱電機(4)
- SPARKFUN(4)
- Telegartner(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BULGIN(3)
- ブランドをもっと見る
「ARJ」の検索結果

RJ45中継コネクタ Cat6
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥839税込¥9231台翌々日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
RJ45延長コネクタ
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ質量(g)約7端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域10BASE-T
後付け用コネクター保護カバー6個入り レッド
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
RJ45中継コネクター Cat6A
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
後付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
後付け用コネクター保護カバー6個入り ベージュ
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。仕様対応ケーブル外径最大:約 6 mm材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7保証期間初期不良交換のみ。入数6個
RJ45中継コネクタ Cat5e
BUFFALO(バッファロー)¥619税込¥6811台翌々日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat5e端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
後付け用コネクター保護カバー6個入り ライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
後付け用コネクター保護カバー6個入り グリーン
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個