パソコン/周辺機器 (16) 家電 (2) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様 ●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品 F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g) 約300 タイプ 外付け 電源 USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能 書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W) 5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 [CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 ディスクローディング方式 トレー
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約127 規格 HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 出力 【PD】最大85W(USB PD 3.0) 適合規格 HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W) PD:85(USB PD 3.0) 入力 【PD】最大100W(USB PD 3.0) 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタ LANポート:RJ-45 最大入力(W) PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式 バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポート HDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 対応解像度 HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様 ●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品 F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g) 約300 タイプ 外付け 電源 USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能 書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W) 5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 [CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 ディスクローディング方式 トレー
覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約20 取付方式 両面テープ 硬度 2H サイズ(inch) 13.3 対応機種 13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 286×179×0.29 機能 静電防止機能なし 可視光線透過率(%) 72 視野角 60度(左右各30度) 紫外線カット 99.90% タッチパネル方式 対応 アスペクト比 16:10 のぞき見防止 ○ 反射防止 反射率6.7% ブルーライトカット 対応(カット率60%)
覗き見防止フィルター/21.5インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
質量(g) 約81 取付方式 両面テープ 硬度 3H 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% のぞき見防止 ○
PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化
CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
付属品 USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 5~35 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 使用環境湿度(%) 10~85 搭載ドライブ 500GB
覗き見防止フィルター/23インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約87 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 23 対応機種 23型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 508×285×0.39 機能 静電防止 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 40.5% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○ ブルーライトカット 対応
覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約30 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 13.3 対応機種 13.3型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 294×165.5×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/27インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(8枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、8枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約125 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 27 対応機種 27型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 597.5×336.0×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/14.0インチ レッツノート用2 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Let’s note CF-FVシリーズ用ののぞき見防止フィルター横からPC画面がほとんど認識できない為、新幹線などのパソコン操作でも周囲の視線を気にせずに操作ができます。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。表面硬度3Hのため、フィルター表面のキズを防止します。光沢/非光沢のリバーシブル仕様の為使い分けが可能です。
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約37.5 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 14 対応機種 14.0型 パナソニック レッツノート FVシリーズ(CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約296×約197×約0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% タッチパネル方式 非対応 ブルーライトカット率 40.50% のぞき見防止 ○ ブルーライトカット 対応
覗き見防止フィルター/12.1インチ レッツノート用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約29 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 12.1 対応機種 12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 262×164×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% のぞき見防止 ○
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117
覗き見防止フィルター/14.0インチ レッツノート用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約35 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 14 対応機種 14型 パナソニック レッツノート CF-LXシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311×176×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/19インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約70 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 19 対応機種 19型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 408×255×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:10 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/15.6インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約42 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 15.6 対応機種 15.6型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 344×194×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/12.5インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約27 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 12.1 対応機種 12.5型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 277.5×155.5×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/12.1インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約26 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 12.1 対応機種 12.1型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 268×151×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/14インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約33 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 14 対応機種 14型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 309×174×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○