カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • D-Sub15ピンケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • エレコム(33)
  • サンワサプライ(134)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(209)
  • ハーティング(125)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • MH CONNECTORS(14)
  • ダイヤトレンド(186)
  • AMPHENOL(120)
  • RS PRO(112)
  • ATEN(80)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(76)
  • 椿本チエイン(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • CONTEC(コンテック)(50)
  • フエニックス・コンタクト(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーターBUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー)スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブルBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブルコンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 同軸ケーブル仕様 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約218コネクタ形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンオス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1HD-D-sub15(オス)コネクタ2DVI-I29(オス)
ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用
ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等ケーブル径(Φmm)約4.5
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付 BUFFALO(バッファロー)BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用 ノイズを低減するフェライトコア付き RoHS基準値準拠
アイボリーコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等ケーブル外径(Φmm)約4.5変換タイプオス - オス