空調・電設資材 (10) パソコン/周辺機器 (6) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C/DVI 変換タイプ オス-オス
DisplayPort-DVI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-DVI(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 DVI 変換タイプ オス - メス
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 1
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 3
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 5
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 114 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 348 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 97 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 231 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DVI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 DVI 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C/DVI 変換タイプ オス-オス