パソコン/周辺機器 (7) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプターRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス - メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
色 ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良のみ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色 ブラック ケーブル長(m) 約3 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種 Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良交換のみ 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス