パソコン/周辺機器 (4) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェース USB-A オス 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間:最大584日 ボタン数 5ボタン 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 BlueLED光学式
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他 【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量 【バッファー】128KB 質量(g) 約210 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×26×70 ※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) データ転送速度 【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度 【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s) 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約70 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー レーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×37×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
ジェルパッド マウスパッドタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
リストレストを好みの位置に設置可 リストレスト付属で手首の負担を軽減 各種方式のマウスに最適 お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス セット内容 マウスパッド1枚+リストレスト1枚 材質 表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン 質量(g) 約250 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63