カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • オーム電機(59)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • 東芝ライテック(18)
  • ELPA(29)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • EARTH MAN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • エスコ(93)
  • 日動工業(86)
  • エレコム(34)
  • ハタヤリミテッド(26)
  • 三菱電機(18)
  • サンワサプライ(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • アズワン(14)
  • JAPANNEXT(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウスBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】128KB質量(g)約210規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×70 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス 静音/3ボタンBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
ジェルパッド マウスパッドタイプ BUFFALO(バッファロー)ジェルパッド マウスパッドタイプBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
リストレストを好みの位置に設置可 リストレスト付属で手首の負担を軽減 各種方式のマウスに最適 お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウスセット内容マウスパッド1枚+リストレスト1枚材質表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン質量(g)約250グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約71ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし