カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
    • USBハブ(24)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ポート数
  • 3(3)
  • 4(14)
  • 5(1)
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(10)
  • Type-C(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(16)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(10)
  • USB 2.0(10)
  • USB 3.0(9)
電源供給方式
  • バスパワー(17)
  • バスパワー/セルフパワー両用(4)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(14)
  • Type-C(1)
Type-A・Type-C
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(13)
  • USB 2.0(13)
  • USB 3.0(9)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
  • シルバー(3)
  • ブラック(19)
  • ホワイト(3)
  • レッド(1)
シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(115)
  • トライメイト(7)
  • サンワサプライ(181)
  • ナカバヤシ(59)
  • サンワダイレクト(50)
  • タイムリー(3)
  • オーム電機(6)
  • ZATTA(12)
  • Anker(アンカー)(11)
  • StarTech.com(212)
  • ブロードウォッチ(60)
  • ATEN(35)
  • j5 create(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(24)
  • EIZO(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • iiyama(イイヤマ)(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBハブ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)スリムテンキーボード BSTKシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプターBUFFALO(バッファロー)
13,390税込14,729
1台
当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター Type-A to Type-CBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載)ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプBUFFALO(バッファロー)
789税込868
1台
当日出荷から翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メス
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応Chrome OSポート数4USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品保証書ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)ブラック付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書質量(g)約71対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付きBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約56規格VCCI Class B対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数4ポートケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約35対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード TabキーUSBハブ付きBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
USB3.0の高速通信に対応 BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル 小型だけど挿抜しやすい形状 幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブお客様の声を反映し、ケーブル長を延長使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプケーブル直付けで紛失の心配無しドライバーインストール不要Windows&Mac両対応
ブラック
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)BUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約46ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)USB2.0リピーターケーブル(A to A)BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル480Mbpsの高速伝送対応ドライバー不要
ブラック質量(g)約130ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.0変換タイプオス-メス
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1本
当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
ブラックケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器ケーブル外径(Φmm)2.5アズワン品番64-3779-16伝送帯域(MHz)最大480USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスリム変換タイプメス - オス
USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
ポート数4ポートケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)電源供給方式バスパワーブラック付属品取扱説明書/保証書質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-02USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-A オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
ポート数4セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付取り回しやすい30cmロングケーブル。
ホワイトコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等ケーブル外径(Φmm)約4.5フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
どっちもUSB2.0ケーブル(AtominiB)2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0ケーブル(AtominiB)2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用miniB搭載機器用USB(AtominiB)ケーブル
ブラック長さ(m)2端子形状USB Type-A オス-USB Mini-B オス最大電流(A)0.5適合機器USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェースを持つ周辺機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4ブラック質量(g)約91対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプBUFFALO(バッファロー)
779税込857
1台
当日出荷から翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付きBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書ホワイト質量(g)約30ポート数3適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)