パソコン/周辺機器 (11) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
液晶ディスプレイ スピーカー内蔵 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途 映像出力用。 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上:20度、下:5度 解像度 1920×1080 入力端子 【映像】HDMI、VGA スピーカー 2W+2W 色(本体) ブラック 入出力 【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 250
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプターRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス - メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) メス形状 HDMI/D-Sub15pin 変換タイプ メス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
色 ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良のみ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色 ブラック ケーブル長(m) 約3 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種 Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良交換のみ 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプ オス-オス