カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • CKD(10)
  • SMC(8)
  • サンワサプライ(6)
  • 日動工業(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • STMicro(2)
  • nexperia(2)
  • StarTech.com(2)
  • onsemi(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • INFINEON(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • VISHAY(1)
  • ウィンコド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab100-w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト BUFFALO(バッファロー)Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチBUFFALO(バッファロー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチBUFFALO(バッファロー)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
384W給電可能なPoEスマートスイッチ 多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD