カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • TP-LINK(4)
  • エレコム(3)
  • ハイテクインター(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 富士電機(1)
  • DXアンテナ(1)
  • SIEMENS(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • PLANET Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abilinx 1003」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2 BUFFALO(バッファロー)

    リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2

    BUFFALO(バッファロー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
    用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD