カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • SMC(105)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • CKD(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • AMPHENOL(6)
  • NORCOMP(6)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Zippy(4)
  • エスコ(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • オグラ(3)
  • EPCOS(3)
  • Chemyx(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40d」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    (1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応 (3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(R6認証取得予定) (4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付) (5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能
    付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×3)●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):148mm●本体サイズ(W):40mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps、11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11a:54Mbps / 2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体対応備考「2401Mbps」「1733Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値本体質量(g)330最大消費電力(W)13.8,13.8(最大)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)通信プロトコルTCP/IP
  • リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

    BUFFALO(バッファロー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
    本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
  • WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB BUFFALO(バッファロー)

    WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB

    BUFFALO(バッファロー)
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    仕様●Wake-On-LAN:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●チーミング:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):260mm●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●ホットスワップ:対応●VCCI:対応●搭載済ストレージ容量:24000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00159●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット最大搭載数:6台消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合