カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(3)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- ATEN(2)
- 信越化学工業(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立電子産業(1)
- サンワダイレクト(1)
- FTDI Chip(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
「bcusrc06」の検索結果
特価

USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠セット内容本体、取扱説明書/保証書色ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠セット内容本体、取扱説明書/保証書色ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン