カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(5)
- StarTech.com(3)
- トライメイト(3)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(1)
- JTT(1)
- ZICZAC(1)
「benfei」の検索結果

USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!色ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)