カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,534)
  • ホンダ(258)
  • ノーリツ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • マキタ(34)
  • サンワサプライ(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • 東洋技研(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • MUST TOOL(18)
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 三菱電機(16)
  • 小倉屋(15)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
  • 日本製線(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl6」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m ライトイエロー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m ライトイエロー

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    イエローケーブル長(m)2
  • Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    11,900税込13,090
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    489税込538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ホワイトケーブル長(m)1
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    489税込538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジケーブル長(m)1
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    579税込637
    1式
    翌々日出荷
    高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジケーブル長(m)10
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m ライトイエロー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m ライトイエロー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    イエローケーブル長(m)10
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
    寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止
  • Cat6 ALANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ALANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    36,980税込40,678
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル。一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    849税込934
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • 後付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー BUFFALO(バッファロー)

    後付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
    材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止
  • 先付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー BUFFALO(バッファロー)

    先付け用コネクター保護カバー6個入り ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
    材質TPE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5保証期間初期不良交換のみ。入数6個
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジ
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m ライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m ライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    グレー
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)
    1,009税込1,110
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合 全てのインターネットサービスに対応
    爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルーコネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)仕様(10m以上は単線)
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 5.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 5.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    699税込769
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)2
  • Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 1.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 1.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    739税込813
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    699税込769
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 3.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    929税込1,022
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 10m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 10m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルーケーブル長(m)10
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)1.5
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)15
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 7.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 7.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 2.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 7m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 7m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)7
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    499税込549
    1台
    当日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)1
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 3m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)3
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)2
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)10
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)2
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ