カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • サンエス(96)
  • StarTech.com(46)
  • omron(オムロン)(30)
  • オーム電機(28)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(28)
  • ATEN(26)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 日本製線(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
  • KTC(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 徳武産業(10)
  • サンワサプライ(9)
  • brembo(9)
  • エレコム(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br5e」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)15構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)40構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止
  • 10GbE対応PCI Expressバス用LANカード BUFFALO(バッファロー)

    10GbE対応PCI Expressバス用LANカード

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
    付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • 法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能 。6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド 。DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 。内蔵アンテナ。教室全体に飛ばすアンテナ設計 。セキュリティーカバー一体でいたずら防止 。公平通信制御 。リモート管理サービス キキNavi対応
    伝送方法IEEE802.11ax
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブラックケーブル長(m)10
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 0.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ホワイトケーブル長(m)0.5
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ホワイトケーブル長(m)5
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 2m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ホワイトケーブル長(m)2