パソコン/周辺機器 (20) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 色 ブラック インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数 108キー キー配列 日本語 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-31
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式キーボード・マウスセットモデル
付属品 取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサー BlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 (想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
無線2.4GHz フルキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品 取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS 接続方式 無線 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボードレシーバー不要のBluetooth®;接続マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能省電力設計軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g) 約510(電池含まず) 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 10以降、iPadOS 13以降、Android 4.4以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約355×約19×約114 インターフェース Bluetooth(R)5.0 class2 キー数 106キー 電池 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯
Bluetoothキーボード スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth 5.0対応フルキーボード3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) 約475(電池含まず) 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、macOS 12、OS X 10.9以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 14~5、Android 4.4 接続方式 無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約443×約31×約152 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数 2.4GHz帯
有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約510 ケーブル長(m) 約1.5 適合機器 USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約438×30×130(突起部含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 取得規格 VCCI Class B 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品 取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能 マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式 レシーバー:GFSK インターフェース レシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 ホイール マウス:あり キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数 マウス:5ボタン 取得規格 Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m) キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 読取方式 マウス:Blue LED 電波周波数 レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様 マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示 キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 対応機器:USB Type-A(USB 1.1)USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 付属品 取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) 約490(電池含まず)、製品仕様レシーバー :約2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約438×30×130(突起部含まず)、製品仕様レシーバー :約15×7×19 通信方式 製品仕様レシーバー :GFSK インターフェース 製品仕様レシーバー :USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) スタンド 角度調整:あり 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3 動作温度、湿度範囲 保証環境(℃):温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) 取得規格 Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m) 製品仕様レシーバー :非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 キーピッチ(mm) 19 キー メンブレン 電波周波数 製品仕様レシーバー :2.4GHz帯 状態表示 Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth 5.0対応抗菌仕様 フルキーボード抗菌樹脂採用で清潔に使える3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) 約475(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式 無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約443×約31×約152 キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数 2.4GHz帯
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードスタンダードで癖のないJIS配列モデル使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約540 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 108キー キー配列 日本語 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードUS English(ASCII)配列使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 104キー(US English 英語配列) 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード省電力設計軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g) 約510(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応機種 Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約355×約19×約114 キー数 106キー 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3 電波周波数 2.4GHz
有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
抗菌樹脂採用で菌に強い防水・防塵に対応するIP55に対応耐久性に優れたレーザー刻印クリーニングブラシ付き1年保証
付属品 取扱説明書、クリーニングブラシ 色 ブラック 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×21×151(突起部含まず) インターフェース USB Type-A キー数 108キー 保証期間 1年間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用
付属品 取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用) 質量(g) 約280(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応 Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約285×120×23 キー数 78キー 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間/864日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる 電波周波数(GHz) 2.4帯
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色 ブラック キーピッチ(mm) 15 キーストローク(mm) 2.2 質量(g) 約267 電源 内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池) 接続方式 無線 対応機種 iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×10×172※突起物含まず キー配列 英語配列タイプ、79キー 商品構成 キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式 FH-SS方式 キー方式 パンタグラフ 動作時間 連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz) 2.4帯 無線通信方式 Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイル HID(Human Interface Device)
Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
仕様 テンキーなし その他 【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品 付属品 ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約200 ケーブル長(m) 約1.5 構造 【キー】パンタグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約286×22×121(突起物含まず) 対応 USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属 キー数 82キー キー配列 日本語(JIS準拠) スタンド 角度調整スタンドなし 印字方式 【キートップ】シルク印刷 動作環境 【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 2 キーピッチ(mm) 19 状態表示 Caps Lock/Key Function Lock
Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック BUFFALO(バッファロー) 欠品中
最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。
仕様 ●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mm 色 ブラック 本体質量(g) 275 対応OS Windows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降 接続方式 無線 対応機種 Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 インターフェース Bluetooth5.0 class2 キー数 82 キー配列 日本語配列 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 キーピッチ(mm) 19