カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
「bshdadv」の検索結果
特価
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013263-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック




![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013263-210924-02.jpg)