カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
「bskbu100enbk」の検索結果

USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。US English(ASCII)配列。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数104キー(US English 英語配列)保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19