カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
「bsls6anu50bk」の検索結果
特価

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり