カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
「bsmbb100rd」の検索結果
特価

Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)質量(g)約57電源電池(単3×1本)対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device profile)